曜日別特売
DE1B3RA681KA4BQ01F 村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 680pF MURATA(村田製作所) 47573874

村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 680pF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
内容量1袋(10個)注文コード47573874品番DE1B3RA681KA4BQ01F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499
仕様
静電容量:680pF●電圧:1.5 kV dc, 500 Vrms ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±10%●温度特性:セラミック●直径:9mm●奥行き:6mm●寸法:9 Dia. x 6mm●温度係数:±10%●許容差(プラス):+10%
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする