MURATA(村田製作所)
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 2.2nF
DE2E3SA222MA3BY02F
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
注文コード
47574057
品番
DE2E3SA222MA3BY02F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
仕様
静電容量:2.2nF 、 電圧:1 kV dc, 400 (Y2) Vrms ac, 440 (X1) Vrms ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE2 、 許容差:±20% 、 温度特性:セラミック 、 直径:9mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:9 Dia. x 5mm 、 温度係数:-55 → +20% 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応