太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
太陽ケーブルテック 多芯ケーブル, シールド有
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1リール(100m)
注文コード
47580409
品番
SUNLIGHT-SX-1P-0.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コア数:2●断面積:0.2 mm2●遮蔽/非遮蔽:遮蔽●シース色:黒●外径:3.8mm●許容電流値:6.2 A●遮蔽タイプ:錫めっき銅 編組●動作温度 Max:+80℃●コアストランド:7/0.2 mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●許容電圧:100 V●導体材質:銅●100 V Sunlight SXシールド付き ケーブル. スズめっき軟銅線のシールド付き 多目的ケーブル