曜日別特売

太陽ケーブルテック 多芯ケーブル, シールド有

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(30m)注文コード47580454品番HP-SB/20276SR 20PX28AWG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様コア数:40●断面積:0.08 mm2●遮蔽/非遮蔽:遮蔽●シース色:黒●AWG米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●外径:7.5mm●許容電流値:600 mA●遮蔽タイプ:錫めっき銅 編組●動作温度 Max:+80℃●コアストランド:7/0.127 mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●許容電圧:30 V●導体抵抗:211 Ω/km●UL (UL 758). 30 V、半硬質ビニール絶縁、多対多ケーブル HP-SB/20276SR. 電子機器配線用シールド付きケーブル RS232互換 耐油性と耐熱性を備えた柔軟ビニール材料を使用 圧接タイプのハーフピッチコネクタに最適 UL VW-1難燃性規格適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする