内容量1個仕様シリーズ:Micro-Fit 3.0 、 シリーズ番号:245132 、 ケーブル長:0.5m 、 許容電圧:250 V ac 、 許容電流値:5 A 、 シース色:黒 、 コネクタ1行数:2 、 コネクタ2行数:2 、 コネクタ1極数:2 、 コネクタ2極数:2 、 コネクタ1端子/コンタクトジェンダー:メス 、 使用温度範囲:-40 → +105 ℃ 、 Molex Micro-Fit 3.0ソケット対ソケットケーブルアセンブリ. Molexの3.0 mm Micro-Fitファミリの完全成形メス-メスケーブルアセンブリ製品です。ダブルエンドパッチケーブルは、さまざまな信号用途や電力用途向けの高密度で低消費電力の相互接続ソリューションとなります。この耐久性に優れたアセンブリは、誤かん合を防止する極性付きハウジングと、誤抜を防止するしっかりしたラッチ機能を備えています。MolexのこのMicro-Fitケーブルアセンブリ製品は、43020シリーズのプラグハウジング及び43045シリーズのヘッダとかん合します。代表品番 ; 679-5861 679-5861 (43020シリーズ)及び ; 233-2933 233-2933 (43045シリーズ)を参照してください。2、4、6、8、10極の構成でさまざまな長さのタイプが揃っています。. 特長と利点. ハウジングにしっかりしたラッチ機能を搭載 極性付きハウジング 電流容量: 5.0 A 完全成形ストレインリリーフ 頑丈な構造 3.0 mmピッチ. 用途. 民生機器 自動販売機、プリンタ、白物家電、セキュリティシステム データ及び通信 ルータ、サーバー、ストレージ 医療用 診断機器、患者モニタ 持続可能なエネルギー 太陽光発電 通信 ハブ、電源、ルータ、サーバー注文コード47586684品番245132-0205