日本モレックス(molex)
電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15131シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
シリーズ:Pico-Lock OTS●シリーズ番号:15131●ケーブル長:600mm●許容電圧:150 V●シース色:黒●コネクタ1行数:1●コネクタ2行数:1●コネクタ1極数:2●コネクタ2極数:2●コネクタ1端子/コンタクトジェンダー:メス●コネクタ2ハウジングジェンダー:オス
注文コード
47589667
品番
15131-0206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Pico-Lock OTS●シリーズ番号:15131●ケーブル長:600mm●許容電圧:150 V●シース色:黒●コネクタ1行数:1●コネクタ2行数:1●コネクタ1極数:2●コネクタ2極数:2●コネクタ1端子/コンタクトジェンダー:メス●コネクタ2ハウジングジェンダー:オス
RoHS指令(10物質対応)
対応