日本モレックス(molex)
電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 245135シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
仕様
シリーズ番号:245135●ケーブル長:2000mm●許容電圧:300 V ac●許容電流値:7.5 A●シース色:黒●コネクタ1行数:2●コネクタ2行数:2●コネクタ1極数:4●コネクタ2極数:4●コネクタ1端子/コンタクトジェンダー:メス●ピッチ:4.2mm
注文コード
47590647
品番
245135-0420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ番号:245135●ケーブル長:2000mm●許容電圧:300 V ac●許容電流値:7.5 A●シース色:黒●コネクタ1行数:2●コネクタ2行数:2●コネクタ1極数:4●コネクタ2極数:4●コネクタ1端子/コンタクトジェンダー:メス●ピッチ:4.2mm