日亜化学工業
日亜 可視光LED E21A シリーズLED色: 白 表面実装 3.3V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(10個)
仕様
LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●ピン数:2●輝度フラックス:306 lm●レンズ形状:長方形●寸法:2.1 x 2.1 x 0.27mm●レンズの仕上げ:拡散●日亜E21AシリーズLED
注文コード
47597044
品番
NVSLE21AT-4070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●ピン数:2●輝度フラックス:306 lm●レンズ形状:長方形●寸法:2.1 x 2.1 x 0.27mm●レンズの仕上げ:拡散●日亜E21AシリーズLED