NSPB300B 日亜 可視光LEDLED色: 青 スルーホール実装 3.2V 日亜化学工業 47597105

日亜 可視光LEDLED色: 青 スルーホール実装 3.2V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)注文コード47597105品番NSPB300B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
仕様LED色:青●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●光度:6.5 cd●ピン数:2●ビュー角:15°●レンズ形状:砲弾型●寸法:3 x 6mm●レンズ色:クリア●日亜300B、310B、320BシリーズLED. 日亜の300B / 310B / 320B LEDは、単色スルーホールLEDファミリです。このLEDシリーズは、クリアレンズ付き3 mm (T-1)パッケージとなっています。クールホワイト又はウォームホワイトを選択可能な3x0Bシリーズは、ポータブルライト、標識、装飾照明などの用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする