曜日別特売

日之出電機製作所 セラミック管ヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
定格電流(A)10
定格電圧(V)660AC/DC
内容量1袋(5個)注文コード47597805品番660KHK10ULTC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

小型軽量で、遮断時の瞬時の切り離しにも最適 小型インバータ、サーバー、UPS、電源に最適 幅広い定格電流のタイプを用意

種類管型ヒューズ定格電圧(V)660AC/DC定格電流(A)10サイズ(mm)Φ11×38取付方式表面実装サイズMidget動作温度(℃)-シリーズ660KHK仕様日之出電機製作所660KHKシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする