EKMQ100ELL471MF11D 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン 47602836

電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(10個)
定格電圧(V)10dc
静電容量(μF)470
内容量1袋(10個)注文コード47602836品番EKMQ100ELL471MF11D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

KMGシリーズの1ランク小形化。
105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。

定格電圧(V)10dc静電容量(μF)470リーク電流(μA)141 maxリップル電流(mA)250(RS)直径(Φmm)6.3長さL(mm)11シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶定格寿命(時間)1000許容差±20%材質(端子)(メッキ)Sn-Bi極性ありリード線長さ(mm)15誘電正接0.24RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105リード線径(Φmm)0.5リードピッチ(mm)2.5
注意
160~450Vdcは基板洗浄タイプではありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47600307
2023-01-23
用途: 電源修理
ラジオハウスその他業種

同容量、同耐圧のコンデンサは多々ありますが、寿命が短い物しか無く、もう少し種類があったら良いと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする