日本ケミコン
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(5個)
1袋(10個)
1袋(50個)
定格電圧(V)
400dc
6.3dc
10dc
16dc
25dc
35dc
50dc
100dc
160dc
200dc
250dc
400dc
450dc
静電容量(μF)
47
6800
2200
4700
10000
220
330
1000
470
3300
2.2
100
10
4.7
1
47
全73種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
47603308
品番
EKMQ401ELL470ML25S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
KMGシリーズの1ランク小形化。
105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
定格電圧(V)
400dc
静電容量(μF)
47
リーク電流(μA)
852 max
リップル電流(mA)
200(RS)
直径(Φmm)
16
長さL(mm)
25
シリーズ
KMQ
端子形状
ロングリード
構造
アルミ缶
定格寿命(時間)
2000
許容差
±20%
材質(端子)
(メッキ)Sn
極性
あり
リード線長さ(mm)
15
誘電正接
0.24
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~105
リード線径(Φmm)
0.8
リードピッチ(mm)
7.5
注意
160~450Vdcは基板洗浄タイプではありません