曜日別特売
APSG250ELL820MF08S 日本ケミコン 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 82μF 日本ケミコン 47605383

日本ケミコン 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 82μFAPSG250ELL820MF08S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
47605383
品番
APSG250ELL820MF08S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
仕様
電圧:25V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:6.3 Dia. x 8mm 、 高さ:8mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:2.5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:1000h 、 直径:6.3mm 、 等価直列抵抗:28mΩ 、 リップル電流:2780mArms 、 リーク電流:500 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 極性あり:極性
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする