内容量1個仕様厚さ:0.13mm 、 熱伝導率:5 W/m・K, 240 W/m・K 、 材料:TIM 、 動作温度 Min:-240℃ 、 動作温度 Max:+300℃ 、 硬さ:ショアA 85 、 材料商標名:TIM 、 動作温度範囲:-240 → +300 ℃ 、 ILSサーマルインターフェイス素材(TIM) - LED投光器. Intelligent LED SolutionsのILA-TIM-xxFLシリーズは、LED投光器専用に作られたサーマルヒートパッドファミリ製品です。 粘着なし又は片面 / 両面粘着オプションをご用意しています。 ILSのLED投光器ファミリは、制御及びコマンド内蔵の非常に強力なLED光源です。 OSRAMのOSLON SSLRシリーズ、Dragonシリーズ、又はStanley ElectricのCRI 95シリーズを使用しています。 17、27、又は72 LEDオプションがあります。. ILA-TIM-xxFL片面接着及び接着なしの特長: 色: 青みがかったグレー 厚さ0.13 mm 使用温度範囲: -240 → +300 ℃ ILA-TIM-xxFL両面接着の特長: 色: クリーム 厚さ: 0.16 mm 使用温度範囲: -240 → +300 ℃注文コード47606774品番ILA-TIM-27FL-180X180-0A