ILA-TIM-SQUARE-300X300-2A 熱伝導シート Intelligent LED Solutions Intelligent LED Solutions 47606826

熱伝導シート Intelligent LED Solutions

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様厚さ:0.16mm 、 材料:TIM 、 自己接着:あり 、 動作温度 Min:-240℃ 、 動作温度 Max:+300℃ 、 硬さ:ショアA 90 、 材料商標名:TIM 、 動作温度範囲:-240 → +300 ℃ 、 ILSサーマルインターフェイス素材(TIM) - LEDスクエア. Intelligent LED SolutionsのILA-TIM-SQUAREシリーズは、LEDスクエア(58 x 58 mm)専用に設計されたサーマルヒートパッドファミリです。 これらの製品には、非粘着式又は片面 / 両面粘着式のオプションがあります。. ILA-TIM-SQUAREの片面粘着式及び非粘着式の特長: 色: 青みがかったグレー 厚さ0.13 mm 使用温度範囲: -240 → +300 ℃ ILA-TIM-SQUARE両面粘着式の特長: 色: クリーム 厚さ: 0.16 mm 使用温度範囲: -240 → +300 ℃注文コード47606826品番ILA-TIM-SQUARE-300X300-2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
仕様厚さ:0.16mm 、 材料:TIM 、 自己接着:あり 、 動作温度 Min:-240℃ 、 動作温度 Max:+300℃ 、 硬さ:ショアA 90 、 材料商標名:TIM 、 動作温度範囲:-240 → +300 ℃ 、 ILSサーマルインターフェイス素材(TIM) - LEDスクエア. Intelligent LED SolutionsのILA-TIM-SQUAREシリーズは、LEDスクエア(58 x 58 mm)専用に設計されたサーマルヒートパッドファミリです。 これらの製品には、非粘着式又は片面 / 両面粘着式のオプションがあります。. ILA-TIM-SQUAREの片面粘着式及び非粘着式の特長: 色: 青みがかったグレー 厚さ0.13 mm 使用温度範囲: -240 → +300 ℃ ILA-TIM-SQUARE両面粘着式の特長: 色: クリーム 厚さ: 0.16 mm 使用温度範囲: -240 → +300 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする