内容量1個仕様寸法:150 x 150mm 、 厚さ:0.8mm 、 長さ:150mm 、 幅:150mm 、 熱伝導率:10W/m・K 、 材料:グラファイト 、 自己接着:あり 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 硬さ:ショアA 80 、 カラー:黒 、 グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979') 7943979/、< 7943982') 7943982/、< 7943998') 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973') 7943973/、< 7943985') 7943985/、< 7943991') 7943991 、PETコーティング(< 7943989') 7943989/、< 7943995') 7943995注文コード47607027品番794-3991