曜日別特売
174-5693 熱伝導シート RS PRO RS PRO 47607079

熱伝導シート RS PRO

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様寸法:300 x 200mm 、 厚さ:1.5mm 、 長さ:300mm 、 幅:200mm 、 熱伝導率:2W/m K 、 材料:シリコーン 、 自己接着:あり 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 硬さ:ショアOO 50 、 シリーズ:GCSP-20注文コード47607079品番174-5693
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様寸法:300 x 200mm 、 厚さ:1.5mm 、 長さ:300mm 、 幅:200mm 、 熱伝導率:2W/m K 、 材料:シリコーン 、 自己接着:あり 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 硬さ:ショアOO 50 、 シリーズ:GCSP-20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする