曜日別特売
ILA-TIM-HIGHBAY-65X50-2A 熱伝導パッド Intelligent LED Solutions Intelligent LED Solutions 47607526

熱伝導パッド Intelligent LED Solutions

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(2個)仕様寸法:65 x 50mm 、 厚さ:0.16mm 、 長さ:65mm 、 幅:50mm 、 材料:グラファイト 、 自己接着:あり 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 硬さ:90 (ショアA) 、 材料商標名:TIM 、 シリーズ:ILA-TIM 、 ILSサーマルインターフェイス素材(TIM) - ハイベイLED. Intelligent LED Solutions製のTIM(サーマルインターフェイス素材)パッドは、OSLON 4ハイベイLEDアレイとの併用を想定しています。 これらの熱伝導パッドは、LEDモジュールアレイとそれらに関連するヒートシンクの間に不可欠なインターフェースを備えています。これにより、効率的な動作と長い動作寿命が実現します。 これらのパッドには多様なサイズがあり、片面と両面の接着オプションを用意しています。注文コード47607526品番ILA-TIM-HIGHBAY-65X50-2A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様寸法:65 x 50mm 、 厚さ:0.16mm 、 長さ:65mm 、 幅:50mm 、 材料:グラファイト 、 自己接着:あり 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 硬さ:90 (ショアA) 、 材料商標名:TIM 、 シリーズ:ILA-TIM 、 ILSサーマルインターフェイス素材(TIM) - ハイベイLED. Intelligent LED Solutions製のTIM(サーマルインターフェイス素材)パッドは、OSLON 4ハイベイLEDアレイとの併用を想定しています。 これらの熱伝導パッドは、LEDモジュールアレイとそれらに関連するヒートシンクの間に不可欠なインターフェースを備えています。これにより、効率的な動作と長い動作寿命が実現します。 これらのパッドには多様なサイズがあり、片面と両面の接着オプションを用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする