※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個口径1・1/2(40A)ねじの種類NPT注文コード47611097品番JSXFE-14N-5PPB-S
参考基準価格(税別)¥50,660販売価格(税込)¥50,578販売価格(税別)
この商品は口径・ねじの種類・タンクサイズなど1368種類から選べます他の種類を見る SMARTVENTタイプ追加 [New]
制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要
1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40~60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応