曜日別特売
K-100-16RS-GY モールドツマミ K-100 サトーパーツ 47614167

K-100-16RS-GY モールドツマミ K-100 サトーパーツ 47614167
K-100-16RS-GY モールドツマミ K-100 サトーパーツ 47614167
K-100-16RS-GY モールドツマミ K-100 サトーパーツ 47614167

モールドツマミ K-100

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個色(本体)グレー仕様指示線無し注文コード47614167品番K-100-16RS-GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)色(本体)グレー止ねじM3.5指示線適合規格RoHS対応適合K-100-16CS、K-100-16CL、K-100-16E、K-100-16DL、K-100-16DF材質(本体)ナイロン6(UL94V-2)仕様指示線無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08625705
2019-08-28
用途: 電子機器の製作

測定器の様な外観が好きなのでグレーの色と外形が気に入っています。シャフトの挿入部分も厚手の金属なので信頼感もありますね。画像は指示線ありのものですが指示線のないものを購入しました。キャップの指示線色(黒か白)と本体の指示線色が合わないことがあるからです。他の販売先ではほぼ指示線ありのキャップと本体のセット売りでしたのでとても助かります。

対象商品 : 08625373
2019-03-20
用途: ボリュームへの差し込み。
製造業

地元では、なかなかお目にかかれない品物なので、次回も必要に応じて手配したい。

1が参考にしています
対象商品 : 08625373
2018-12-06
用途: 機械のメンテナンス

サトーパーツですから当然問題は有りません。
サトーの部品に不安も過剰な期待も有りません。
正常に機能して当然です。
ただ、ここモノタロウで購入できる事。
配送を含めてとても便利です。
感謝しています。

対象商品 : 08625373
2016-06-07
用途: 自作アンプに採用
その他業種

軸穴部が重量感ある真鍮製で大変良いが、端部がフラットなのでVolume締付けネジ山部が当たり奥迄入らない。ドリルで端面を浚う必要があるのは面倒。製品として浚ってあると満点。

対象商品 : 08625391
2014-10-24
用途: ボリュームつまみ

中子は金属なのでしっかりしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする