DOG-5 鳩・犬・猪 注意標識 グリーンクロス 47615393

鳩・犬・猪 注意標識

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚表示内容ペットのフンはお持ち帰りください取付け方法ビス・インシュロック等(別売)注文コード47615393品番DOG-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。
周囲に対して注意喚起を促進します。

用途注意喚起用の標識として。表示内容ペットのフンはお持ち帰りください取付け方法ビス・インシュロック等(別売)材質エコボード質量(g)500アズワン品番64-6600-29仕様四隅穴あり、角R加工有り幅(mm)600高さ(mm)900メーカー商品コード6300003581
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする