色脚:グレー、テーブル:アモナアカシア本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)595×690×785座面高さ(mm)445本体質量(kg)7.4材質背シェル:成型合板シート貼り、脚フレーム:Φ19.1mmスチールパイプ粉体塗装仕上、ナイロン双輪キャスター付、座:ウレタンレザー張り、テーブル:成型合板メラミン化粧板貼り幅(mm)595質量(kg)7.4高さ(mm)785奥行(mm)690キャスターあり肘掛なし座高(mm)445メモ台あり色(座面)アモナアカシア色(背面)アモナアカシアサービス分類組立・設置・取付