用途社長室・役員室・会議室・応接室色(張地)フラックスベージュ全高(mm)1215座面高さ(mm)455~570本体質量(kg)25.9仕様アクティブヘッドサポート・ガス上下調節・シートアングルストッパー・ロッキング強弱調整・座面の奥行調節・アンクルムーブシンクロロッキング材質背・座:皮革張り、背ブラケット・肘:アルミダイキャストミラー仕上、肘当て:皮革張り、脚:アルミダイキャストミラー仕上、ナイロン双輪キャスター付幅(mm)690質量(kg)25.9高さ(mm)1215奥行(mm)660キャスターあり肘掛固定肘付座高(mm)455~570ハンガーなしランバーサポートありヘッドレストあり色(ベース)Z9/アルミミラーオットマンなしサービス分類組立・設置・取付