用途社長室・役員室・会議室・応接室色(張地)ブラック色(ベース)T1/ブラック全高(mm)995座面高さ(mm)455~570本体質量(kg)23.7仕様ガス上下調節・シートアングルストッパー・ロッキング強弱調整・座面の奥行調節・アンクルムーブシンクロロッキング材質背・座:皮革張り、背ブラケット・肘:アルミダイキャスト塗装仕上、肘当て:皮革張り、脚:アルミダイキャスト塗装仕上、ナイロン双輪キャスター付幅(mm)690質量(kg)23.7高さ(mm)995奥行(mm)660キャスターあり肘掛固定肘付座高(mm)455~570ハンガーなしランバーサポートありヘッドレストなしオットマンなしサービス分類組立・設置・取付