ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
LPT45
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47653068
品番
LPT45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
形状
オープンフレーム
定格入力電圧(V)
AC85~AC264、DC120~DC300
定格出力電流(A)
2.5、5、0.7
定格出力電力(W)
40
定格出力電圧(V)
DC5、DC±15
RoHS指令(10物質対応)
対応