ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
NPS43-M
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
47653637
品番
NPS43-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
形状
オープンフレーム
定格入力電圧(V)
AC90~AC264、DC127~DC300
定格出力電流(A)
5
定格出力電力(W)
45
定格出力電圧(V)
DC12
RoHS指令(10物質対応)
対応