曜日別特売
G2R1SND24DCS ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン) 47661776

ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

(41件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個接点構成1c極数1コイル定格電圧(V)DC24注文コード47661776品番G2R1SND24DCS
在庫数量:残り111点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)アウトレット
¥1,498509

カドミフリー、鉛フリーを実現。
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。

種別動作表示灯ダイオード内蔵形種類パワーリレー極数1接点構成1c端子形状プラグイン端子ピン数(ピン)5動作時間(ms)15以下仕様●メカニカルインジケータ:メカニカルインジケータ付き長さ(mm)29コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)40.5質量(g)約20使用温度範囲(℃)-40~70(結露、氷結しないこと)奥行(mm)13保護構造ケース入りシリーズG2Rダイオード有り無し消費電力約0.53レバー形式基準形(ラッチングレバー)絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲温度(℃)-40~+70(ただし、氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)30以下(DC5V 1A通電の電圧降下法による)動作表示LED使用周囲湿度5~85%RH復帰電圧15%以上機械的耐久性AC1000万回以上、 DC2000万回以上(開閉ひん度18000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷 開閉ひん度1800回/h)接点材質Ag合金定格電流(mA)21.6コイル抵抗(Ω)1113コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時3.6コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時8.25最大許容電圧(V)110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 100mA接点電圧の最大値(V)AC440、DC125表示灯定格通電電流(A)10定格負荷AC250V 10A(抵抗負荷) AC250V 7.5A(誘導負荷(cosΦ=0.4)) DC30V 10A(抵抗負荷) DC30V 5A(誘導負荷(L/R=7ms))消費電力(VA、W)約0.53最大開閉容量AC2500VA、 DC300W(抵抗負荷)/AC1875VA、 DC150W 誘導負荷(cosΦ=0.4、 L/R=7ms)最大負荷電流(A)10復帰時間(ms)20以下接点電流の最大値(A)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC5000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hzアプリケーション-衝撃(誤動作)(m/s2)励磁:200、無励磁:100衝撃(耐久)(m/s2)1000動作電圧(V)70%以下ターミナルタイププラグイン最大スイッチング電源(DC W)-使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)Hz10~55~10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)振動(耐久)Hz10~55~10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)最大ターンオン時間(ms)-接触機構シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37613466
2025-12-17
用途: 制御盤改修
有限会社平井電設

MYシリーズのリレーと比較しで場所を取らす、しかも入力電圧に幅があり使いやすいのですが、メーカー生産終了品となっているのにまだ手に入り、盤改修に助かります。

2025-12-14
用途: AC100Vの電源切り換え

小型ながら1極で抵抗負荷10Aを開閉できる。定番のMYシリーズよりもスリムなのがよい。

対象商品 : 37613581
2025-07-07
用途: 趣味での工作
製造業

コストパフォーマンスが良いので選択肢にしてあります。

2024-03-17
用途: 制御盤の制作

PLCのリレー出力から電磁弁を直動させていていて動作がおかしくなったので、リレーを間に入れました。このリレーは、幅が狭く、10Aも取れるので良いです。

対象商品 : 37613502
2023-09-12
用途: 弊社製品の組み込み部品として

「オムロン(無論 オムロン(笑))」のブランドもありますし
弊社として 10数年 取り扱っています
今まで 組み込み作業や 製品自体としての 得意先からの
クレームも有りませんから 安心して組み込み部品として重宝しています

2025-01-02
用途: 検査装置
テクノワン

納期が早くて助かりました。価格も品質も問題ありません。

対象商品 : 47911947
2023-06-01
用途: 制御盤内の改造に使用
たけもと電機製造業

たいへん良く使えました、動作試験で手動ロックが出来るので便利でした。

1が参考にしています
対象商品 : 41100974
2023-05-11
用途: PLCのトランジスタ出力のリレードライブ用として使いました
九州エンジニアリング

SNDタイプは動作ランプが明るく確認しやすいので交換してみました
遠くからでも、ひじょうにわかりやすくなりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする