電源電圧(V)AC/DC24入力種類熱電対機能温度入力補正、ラン/ストップ、プロテクト機能等寸法(mm)【電池】48×48使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:-10~50保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00シリーズE5CB消費電力(W)約2.5(DC24V)制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)範囲OmronE5CB文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)制御出力リレー出力コントロールON/OFF指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)ディスプレイLED使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50消費電力(VA)約3.5(AC 24V)指示精度(指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、K、Tの-100℃以下は±2℃±1ディジィット以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジィット以下。電圧の影響熱電対入力(R、S):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、熱電対入力(K、J、T):(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下使用周囲湿度相対湿度 25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)温度の影響熱電対入力(R、S):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、熱電対入力(K、J、T):(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下許容電圧変動範囲:定格電圧の85~110%警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による)制御周期0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)積分時間(I)0~3999s(1s単位)微分時間(D)0~3999s(1s単位)信号源抵抗の影響0.1℃/Ω以下(100Ω以下)RoHS指令(10物質対応)対応警報設定範囲:-1999~9999(小数点位置は入力種別による)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)適合モジュールあり入力詳細熱電対(K、J、T、R、S)制御リレー出力AC250V 3A制御電圧出力(SSR駆動用)-調節感度0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2、3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2、3軸方向 2h