種類-電源電圧(V)-電源(V)-表示方式-桁数-機能-取付け方法-付属品-質量(g)-使用温度範囲(℃)-保護構造-耐電圧-消費電力-ケース色-接続方法-最高計数速度-入力方式-制御出力-出力構成-入力信号-絶縁抵抗(MΩ)-寿命-計測範囲-耐振動(耐久)-耐衝撃(耐久)-使用周囲湿度-保存温度範囲(℃)-安全規格-EMC規格-耐ノイズ-復帰方式-インパルス電圧(V)-耐振動(誤動作)-耐衝撃(誤動作)-出力モード-許容電圧範囲-パルス計測方式-平均回数-入力モード-RoHS指令(10物質対応)対応計測精度-オートゼロ時間(s)-キープロテクト入力応答速度-外部機器への供給電源-起動補償タイマ(s)-静電気耐力(kV)-停電記憶方式-