omron(オムロン)
積算・加減算パルスメータ K3HB-C
(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量
1個
電源電圧(V)
AC/DC24、AC100~240
注文コード
47667927
品番
K3HB-CPB 100/240VAC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
この商品は
電源電圧・表示桁数
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ロータリエンコーダや各種ON/OFFパルス信号を高速で計測される場合に最適
カウント値を任意の値に換算します
電源電圧(V)
AC/DC24、AC100~240
桁数
5
表示範囲
-19999~99999
入力方式
Pulse
質量(g)
300
接続
ねじ
文字高(mm)
14.2
ディスプレイ
LCD
RoHS指令(10物質対応)
対応
カウントモード
分
バックライト
あり
最大カウント周波数(kHz)
50
注意
※BCD出力には、BCD出力専用ケーブルが必要です。