J-700 メタリックシェード2 ジョイフル 47671096

メタリックシェード2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード47671096品番J-700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,154
販売価格(税別)
1,049

アルミコーテイング断熱材が直射日光を防ぎ車内の温度上昇を防ぎます。吸盤付。

用途車用のサンシェード幅(mm)140シルバーサイズS高さ(mm)610、広げた高さ:550奥行(mm)35広げ幅(mm)1300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする