J-702 メタリックシェード2 ジョイフル 47671114

メタリックシェード2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード47671114品番J-702
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,451
販売価格(税別)
1,319

アルミコーテイング断熱材が直射日光を防ぎ車内の温度上昇を防ぎます。吸盤付。

用途車用のサンシェード幅(mm)140シルバーサイズL高さ(mm)840、広げた高さ:780奥行(mm)35広げ幅(mm)1400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする