曜日別特売
SHB-1610 旋盤用スリーブ SHB マンヨーツール 47671988

SHB-1610 旋盤用スリーブ SHB マンヨーツール 47671988
SHB-1610 旋盤用スリーブ SHB マンヨーツール 47671988

旋盤用スリーブ SHB

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1本寸法H(mm)15注文コード47671988品番SHB-1610
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

豊富なサイズラインアップ。
ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。

用途旋盤での内径・ボーリング加工用質量(kg)0.09寸法L(mm)100寸法H(mm)15寸法d(mm)10寸法D(mm)16寸法MM4FIG1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする