マンヨーツール
旋盤用スリーブ SHB
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1本
寸法H(mm)
18
注文コード
47671997
品番
SHB-2002
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なサイズラインアップ。
ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
用途
旋盤での内径・ボーリング加工用
質量(kg)
0.2
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
18
寸法d(mm)
2
寸法D(mm)
20
寸法M
M3
FIG
2