曜日別特売

充電式LEDワークライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1台注文コード47672776品番PCL-600L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

軽量、コンパクトで楽々持ち運び!
IP44規格で屋内・屋外兼用で使えます。

付属品AC100V充電器材質アルミ合金、ABS樹脂、他質量(g)725消費電力(W)10全光束(Lm)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×143×195充電時間(時間)約4電源タイプ充電式使用場所屋内・屋外兼用防水保護等級IP44電球の種類LED連続点灯時間(時間)約1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする