G-547 ナチュラルネル低反発クッション シーエー産商 47673047

ナチュラルネル低反発クッション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード47673047品番G-547
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ネル素材で優しい手触り。低反発ウレタン。

用途
車のクッション
材質ポリエステル/低反発ウレタンフォーム/SBR幅(mm)450ブラウンサイズシングル高さ(mm)450タイプシングル奥行(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする