SEIWA(セイワ)
5ポートUSBマルチチャージャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
47674630
品番
F322
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
DCプラグにUSB-A3ポートとケーブルの先にUSB-A2ポート搭載したDC/USB出力変換充電器です。5台同時に充電が出来ます。通電LED付。
用途
車の車内用品
幅(mm)
105
色
ブラック
高さ(mm)
180
長さ(m)
1.5
奥行(mm)
30
電圧(V)
DC12/24
出力
(USB合計)6.2A
注意
※DC12/24兼用。