OSA Opto
OSA Opto 775Nm 赤外線LED
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1リール(500個)
注文コード
47740946
品番
OIS-170-775-X-T
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥67,540
販売価格(税別)
¥
61,400
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
1.9×1.2×1.2
シリーズ
OIS170
レンズ形状
正方形
ピーク波長(nm)
775
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
0805
実装タイプ
表面実装
最大供給電圧(V)
2.1
放射強度(mW/sr)
2.8
材質(LED)
AlInGaP、GaAlAs、GaP、InGaN