曜日別特売
1270001 CLプレット ハクゾウメディカル 47774714

 

1270001 CLプレット ハクゾウメディカル 47774714
1270001 CLプレット ハクゾウメディカル 47774714
1270001 CLプレット ハクゾウメディカル 47774714

CLプレット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(5球×12個)注文コード47774714品番1270001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,377
販売価格(税別)
3,070

万能壷に替わるディスポタイプの蓋付容器を使用した製品で、EOG滅菌済です。
蓋を片手で容易に開閉でき、容器を持ったまま迅速・清潔な処置が可能です。
万能壷の回収・洗浄・滅菌に要する費用・労力をカットします。
綿球を万能壷に入れ替える作業が必要なくなり、万一の感染防止に好適です。
容器全体をリボンパック包装で滅菌。開封直前まで汚染の心配がありません。
袋底面のリボンにEOインジケーターを表示しています。

種類No.14医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000090綿球径(Φmm)約14医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする