仕様ABSタイプサブミニチュアターコイズマイクロスイッチ.これらのシールドサブミニチュアマイクロスイッチのサイズは9.8x11.1x6.4mmと小型ですが、環境に対する高い耐性を備えています。主な用途には、家庭用電気製品、自動車用電子システムなどがあります。.サブミニチュアサイズシール構造エラストマダブルモールド技術及び超音波延伸加工で均一なシーリングを実現低レベル回路タイプの拡張アクチュエータの種類ローラレバー保護等級IP50操作力(N)0.59材質(コンタクト)銀ニッケル合金機械的寿命5×10^6Operations動作温度範囲(℃)-40~85コンタクトのコンフィギュレーションSPDTターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)2コンタクト定格電圧(V)DC30リリース力(N)0.039