曜日別特売
EC101-1 長袖シャツ アルトコーポレーション 47782780

長袖シャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
ブルー
サイズSS
内容量1枚注文コード47782780品番EC101-1
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
用途SDGsに取組んだエコ素材の作業服長袖シャツ。植物由来分30%のポリエステル繊維 東レ【エコディア】使用。スタイリッシュな細身ノータックパンツですが、生地自体の伸縮率は、なんと約15%以上。更に腰ニット素材なのでツッパリ感が少ない。ウェストもらくらく脇ゴム仕様。帯電防止JIS規格適合商品。消臭テープで汗の臭いアンモニアなど消臭カット。3S・SSサイズは女性シルエット採用。その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖シャツブルーサイズSSエコマーク認定認定胸囲(cm)96混率(%)ポリエステル95/綿5肩幅(cm)39袖丈(cm)56着丈(cm)65機能ストレッチ生地+ニットパーツ、消臭効果、レディースサイズ有り、両袖ペン差し、、JIS規格T8118素材エコ素材生地東レエコディアPETサマー裏綿名入れエコマーク認定番号22103003
注意
※電気・建築・建設・設備工事・営業・配達・物販・エンジニア・水道・工務店・検品・ビルメン・清掃・管理・組立・学校などの実習服など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする