曜日別特売
TH-509-OT-BLK-M-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 小町ハーネス ツヨロン(藤井電工) 47784767

フルハーネス型墜落制止用器具 小町ハーネス

商品レビューを投稿する
22日以内出荷22日以内出荷とは
サイズM
質量(g)約920
内容量1セット注文コード47784767品番TH-509-OT-BLK-M-JAN-BX
参考基準価格(税別)¥25,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

身体に合わせて調整できる、安全と快適を実現した女性専用ハーネス。
胸ベルトの位置が上下調節可能。身体に無理なくフィットするので快適に装着できます。
骨盤ベルトはでん部に沿いやすく湾曲し、腰部の交差部が可動するので屈んだときの突っ張り感を軽減。
安全性と快適性を確保しつつ、軽量化を実現。

サイズM質量(g)約920ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、胴ベルトなしバックルワンタッチバックル肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類なし背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする