曜日別特売
TH-509-OT-BLK-L-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 小町ハーネス ツヨロン(藤井電工) 47784776

フルハーネス型墜落制止用器具 小町ハーネス

商品レビューを投稿する
22日以内出荷22日以内出荷とは
サイズL
質量(g)約940
内容量1セット注文コード47784776品番TH-509-OT-BLK-L-JAN-BX
参考基準価格(税別)¥25,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

身体に合わせて調整できる、安全と快適を実現した女性専用ハーネス。
胸ベルトの位置が上下調節可能。身体に無理なくフィットするので快適に装着できます。
骨盤ベルトはでん部に沿いやすく湾曲し、腰部の交差部が可動するので屈んだときの突っ張り感を軽減。
安全性と快適性を確保しつつ、軽量化を実現。

サイズL質量(g)約940ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、胴ベルトなしバックルワンタッチバックル肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類なし背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする