曜日別特売
TH-510-GB99-OT-BLK-M-R26-JAN-BX ライトハーネスランヤードセット ツヨロン(藤井電工) 47784855

ライトハーネスランヤードセット

商品レビューを投稿する
17日以内出荷17日以内出荷とは
サイズM
質量(g)1490
ベルト色
内容量1セット注文コード47784855品番TH-510-GB99-OT-BLK-M-R26-JAN-BX
参考基準価格(税別)¥29,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

抜群の動きやすさ!
必要最小限のベルト構成のシンプル設計。装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。
軽くて疲れない!安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
腿バックル!
シリーズ共通の軽いアルミ製ワンタッチバックルを採用し装着が簡単。
ランヤード付

(ランヤード)黒サイズM質量(g)1490タイプライトハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)種類ロープ式ベルト色フックFS-99、ショックアブソーバ、ランヤードホルダー付ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100までショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
注意
※フルハーネス・ランヤードセット品です。ランヤードの取り外しは出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする