曜日別特売
TH-521-OT-DR-M 墜落制止用器具 フルハーネス型 KITE ハーネス ツヨロン(藤井電工) 47784986

TH-521-OT-DR-M 墜落制止用器具 フルハーネス型 KITE ハーネス ツヨロン(藤井電工) 47784986
TH-521-OT-DR-M 墜落制止用器具 フルハーネス型 KITE ハーネス ツヨロン(藤井電工) 47784986
TH-521-OT-DR-M 墜落制止用器具 フルハーネス型 KITE ハーネス ツヨロン(藤井電工) 47784986
TH-521-OT-DR-M 墜落制止用器具 フルハーネス型 KITE ハーネス ツヨロン(藤井電工) 47784986
TH-521-OT-DR-M 墜落制止用器具 フルハーネス型 KITE ハーネス ツヨロン(藤井電工) 47784986
TH-521-OT-DR-M 墜落制止用器具 フルハーネス型 KITE ハーネス ツヨロン(藤井電工) 47784986
TH-521-OT-DR-M 墜落制止用器具 フルハーネス型 KITE ハーネス ツヨロン(藤井電工) 47784986
TH-521-OT-DR-M 墜落制止用器具 フルハーネス型 KITE ハーネス ツヨロン(藤井電工) 47784986

墜落制止用器具 フルハーネス型 KITE ハーネス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズM
ダークレッド
内容量1セット注文コード47784986品番TH-521-OT-DR-M
参考基準価格(税別)¥33,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

こだわりの腰道具をたくさん活用したい、そんな職人達のニーズに応えた新形状。
腰回りのフリースペースが多く、用途に合わせた使用ができる汎用性に優れたフルハーネス。
固定機能付きベルト通しを胸ベルトと腿ベルトの長さ調節部に採用し、重たい腰道具を装着した場合でもベルトのズレを抑制。
胴ベルトを両腰部と背部の3点で支持し、たくさんの腰道具を装着した場合でも、垂れ下がりを防止。
ハーネスと胴ベルトの着脱は容易にできるワンタッチバックルを採用。
胴サポーターベルト幅150mmまで対応したアタッチメントの採用。
腿ベルトは水平デザインを採用し、スタイルと着心地の良さを両立。
カラーバリエーションは、ブラック、ネイビー、ダークレッドの3色展開。

ダークレッドサイズM質量(g)約1300ベルト幅(mm)45種類なし胴ベルト(mm)幅150まで着脱可能ショックアブソーバの種類なし背タイプX型最大使用者体重(kg)100まで胸ベルト幅(mm)30脚部構造(腿ベルト)水平型腿バックルワンタッチバックル胴ベルトランヤードなし

商品説明動画

KITE HARNESS(カイトハーネス)が新登場!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする