TB-LRL-OT593-Y-L-JAN-BP 墜落制止用器具 胴ベルト型(ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工) 47785196

墜落制止用器具 胴ベルト型(ワンタッチバックル)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷17日以内出荷とは
サイズL
胴ベルト長さ(mm)1400
ベルト色
内容量1セット注文コード47785196品番TB-LRL-OT593-Y-L-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ワンタッチバックル&軽量モデル!着脱し易いワンタッチバックルとフックにアルミ合金を採用した軽量フックを組み合わせたタイプです。

サイズL質量(g)約1285種類ロープ式ベルト色バックルワンタッチバックルランヤード(有効長)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1400ランヤード(幅)(mm)織ロープ :15ランヤードフックFS-93(軽量)+ショックアブソーバ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする