ツヨロン(藤井電工)
胴ベルト型リトラ(巻取式ランヤード)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
内容量
1セット
1本
1セット
サイズ
M
M
L
色
緑
青
黒
黄
緑
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
47785248
品番
TB-RL-OT593-BG-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
第一種ショックアブソーバー付です。ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。
質量(kg)
1.2
色
緑
サイズ
M
タイプ
胴ベルト型用
フック口開き(mm)
50
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1200
注意
※装備体重100kgまでの方用です。