TB-NV-2-593-NV-BLK-BK-L-JAN-BP ノビロン ツヨロン(藤井電工) 47785379

ノビロン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズL
ベルト長さ(mm)1200
(胴ベルト)黒、(補助ロープ)黒
質量(g)1540
内容量1セット注文コード47785379品番TB-NV-2-593-NV-BLK-BK-L-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ノビロンランヤードと補助ロープノビロンタイプの2丁掛け仕様。
使わない時には縮んでいますので邪魔になりにくく、構造物への引っ掛かりや腰道具の絡まりなどをなくすことができます。
(ノビロン)使わない時には縮んでいますので邪魔になりにくく、構造物や腰道具の絡まりをなくすことができます

仕様(補助ロープ)ノビロン(胴ベルト)黒、(補助ロープ)黒サイズL質量(g)1540タイプ(ノビロン)伸縮タイプ、(メインランヤード)ノビロン種類胴ベルト型墜落制止用器具(軽量)ベルト長さ(mm)1200ロープ幅W×長さL(mm)32×(収縮時)800~850、(伸長時)1050寸法(幅W×長さL)(mm)【ランヤード】32×収縮時:1050~1150 伸長時:1500最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100まで胴ベルト軽量スライドバックル
注意
※補助ロープはあくまで掛け替え用でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする