曜日別特売
M22-WRS M22-WRS EATON(イートン) 47797557

※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)

M22-WRS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47797557品番M22-WRS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
長さ(mm)50.8幅(mm)50.8ゲージリング:銀高さ(mm)25.4質量(g)0.0454シリーズM22ボタン色ノッチ数2保護等級IP66、NEMA4X、NEMA13サイズ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応周期100000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする