曜日別特売
N35A001F OEP オーディオトランス OEP 47805197

OEP オーディオトランス

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個定格電力(W)10注文コード47805197品番N35A001F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
二次インピーダンス(Ω)8プライマリーDC抵抗37Ω二次DC抵抗0.5Ω取付シャーシマウント奥行(mm)44長さ(mm)88幅(mm)50定格電力(W)10質量(kg)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-13
用途: アナログ感が加わりあの頃の音になります。
なす工房サービス業

現代ではオペアンプによる小型軽量化の恩恵を受けて重い、高価な出力トランスは使われなくなってしまいました。このトランスを信号系の回路に入れるだけで当たり前に出力トランスが使われていたあの頃の音になります。
但し、トランス選択時にはインピーダンスマッチングの仕方で味付けがかなり変わりますので注意が必要です。

対象商品 : 47891674
2022-05-13
用途: DI用のトランスに
サービス業

自作のDI用のトランスに採用しました。NEVEクローンでおなじみのBAEのDIでも採用されていたことから選んでみましたがこれがなかなか良い色付けで買って正解だったなと感じました。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする